山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
洗濯機横マグネットタオルハンガー2段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28582899
品番
2956
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
干す場所に困るバスタオルやバスマットなどを洗濯機横に強力磁石でスリムに収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
各バー:約1
対応
幅39cm以下のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×8.5×8