※代表画像です
山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
洗濯機横マグネットタオルハンガー2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28582908
品番
2957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
干す場所に困るバスタオルやバスマットなどを洗濯機横に強力磁石でスリムに収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ブラック
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
各バー1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×8×8.5