代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/2
シャンク径d(Φmm)
18
注文コード
28582954
品番
SU PT 1/2 14
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
PT 1/2-14
材質
HSS
トラスコ品番
184-6541
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
17.6
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2
全長L(mm)
80
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
25
シャンク径d(Φmm)
18
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。