スタンド式アイロン台 タワー

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28583434 品番 3150
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルでスタイリッシュなスタンド式アイロン台 タワー。立て掛けて置いておくだけでも絵になるモダンなデザインです。洋服ハンガーも引っ掛けられるので、洋服のアイロン掛けもスムーズ。アイロンはもちろん、スプレーも引っ掛けておけます。ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上がります。15段階の高さ調節可能。スチールメッシュ構造:アミ目状になった「全面スチールメッシュ構造」が、スチームの通りを良くします。スチール製なので、丈夫で長持ち。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、本体:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、キャップ:ポリエチレン ホワイト 質量(g)約7000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約116×36×32〜81(使用時)

商品説明動画

スタンド式アイロン台 タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
アイロンがけ

高さ調整がしやすく、片付けが容易です。蒸気の抜けは、問題なく、使用しやすい。

対象商品:
28583434
2023-07-17
用途:
衣類のアイロン掛け時
不動産業

想像していたより実用度が高く、安定度もあり十分満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする