3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443

3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443
3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443
3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443
3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443
3151 スタンド式アイロン台 タワー 山崎実業 28583443

スタンド式アイロン台 タワー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28583443品番3151
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルでスタイリッシュなスタンド式アイロン台 タワー。立て掛けて置いておくだけでも絵になるモダンなデザインです。洋服ハンガーも引っ掛けられるので、洋服のアイロン掛けもスムーズ。アイロンはもちろん、スプレーも引っ掛けておけます。ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上がります。15段階の高さ調節可能。スチールメッシュ構造:アミ目状になった「全面スチールメッシュ構造」が、スチームの通りを良くします。スチール製なので、丈夫で長持ち。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、本体:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、キャップ:ポリエチレンブラック質量(g)約7000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約116×36×32~81(使用時)

商品説明動画

スタンド式アイロン台 タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: アイロンがけ

高さ調整がしやすく、片付けが容易です。蒸気の抜けは、問題なく、使用しやすい。

対象商品 : 28583434
2023-07-17
用途: 衣類のアイロン掛け時
不動産業

想像していたより実用度が高く、安定度もあり十分満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする