代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/8
注文コード
28583487
品番
LS-INT-PT-120-1/8-28
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
トラスコ品番
184-5026
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/8-28
等級
Ⅱ
溝数
5
下穴径(Φmm)
8.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
全長L(mm)
120
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
13
シャンク径d(Φmm)
8
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6