代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
注文コード
28583496
品番
LS-INT-PT-120-1/4-19
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
トラスコ品番
184-6576
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/4-19
等級
Ⅱ
溝数
5
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
120
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
9