LS-INT-PT-150-1/2-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583548

代表画像

LS-INT-PT-150-1/2-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583548
LS-INT-PT-150-1/2-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583548
LS-INT-PT-150-1/2-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583548

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/2注文コード28583548品番LS-INT-PT-150-1/2-14
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番184-5016材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法PT 1/2-14等級溝数5下穴径(Φmm)17.6山数14ねじ長さ(mm)35呼び1/2全長L(mm)150タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)20.955めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長25シャンク径d(Φmm)18食付3P寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする