曜日別特売
LS-INT-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583557

代表画像

LS-INT-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583557
LS-INT-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583557
LS-INT-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583557

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び3/4注文コード28583557品番LS-INT-PT-150-3/4-14
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番184-5028材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法PT 3/4-14等級溝数5下穴径(Φmm)23山数14ねじ長さ(mm)35呼び3/4全長L(mm)150タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)26.441めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長25シャンク径d(Φmm)23食付3P寸法lk(mm)四角部:20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする