LC-PT-3/8-19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583670

代表画像

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び3/8シャンク径d(Φmm)14注文コード28583670品番LC-PT-3/8-19
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番215-0395材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 3/8-19等級溝数4下穴径(Φmm)14.2山数19ねじ長さ(mm)28呼び3/8全長L(mm)65タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長21シャンク径d(Φmm)14食付2.5P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする