代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
注文コード
28583986
品番
S-PT-LH-1/4-19
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番
217-1067
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/4-19
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
19.5
呼び
1/4
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
基準径長
12.5
シャンク径d(Φmm)
11
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
9