CT-PT-1/4-19 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584126

代表画像

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び1/4注文コード28584126品番CT-PT-1/4-19
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工トラスコ品番184-4973材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 1/4-19等級溝数4下穴径(Φmm)10.7山数19ねじ長さ(mm)28呼び1/4全長L(mm)62タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長21シャンク径d(Φmm)11食付2.5P寸法lk(mm)四角部:12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする