代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/16
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
28584196
品番
INT-S-NPT-1/16-27
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
トラスコ品番
184-6606
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
1/16-27 NPT
等級
ANSI G
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.05
山数
27
ねじ長さ(mm)
14
呼び
1/16
全長L(mm)
54
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
7.770
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
10.10
シャンク径d(Φmm)
8
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6