用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番184-6604材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法1/8-27 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)8.39山数27ねじ長さ(mm)16.5呼び1/8全長L(mm)55タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)10.117めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長10.50シャンク径d(Φmm)8食付3P寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6