曜日別特売
INT-NPT-1/8-27 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584275

代表画像

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/8シャンク径d(Φmm)8注文コード28584275品番INT-NPT-1/8-27
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番184-4991材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法1/8-27 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)8.39山数27ねじ長さ(mm)19呼び1/8全長L(mm)55タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)10.117めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長12.05シャンク径d(Φmm)8食付3P寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする