用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工トラスコ品番184-6560材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法1/2-14 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)17.6山数14ねじ長さ(mm)35呼び1/2全長L(mm)80タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)20.980めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長22.85シャンク径d(Φmm)18食付3P寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)14