山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
ランドリーワゴン トスカ 2段
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28584484
品番
3299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
ランドリーバスケットが2台収納できるランドリーワゴン。コーナーが開いたデザインになっているので、
縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、六角レンチ・スパナ
色
ホワイト
質量(g)
約2000
耐荷重(kg)
約6(1段につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×29×69.5