用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工トラスコ品番217-4225材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)703規格JIS呼び寸法PS 1-11等級Ⅱ溝数5下穴径(Φmm)30.1山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NI外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじシャンク径d(Φmm)26食付3.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21