山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
タオルバーハンガー タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28584606
品番
3314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴室やサニタリールームに設置している 「タオルバー」に引っ掛けるだけ!ボディータオルなど横からサッと掛けて取りやすい。便利なタオルバー用ハンガー。
付属品
緩衝材×2フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
370
耐荷重(kg)
バー:0.3(1つあたり)・フック:0.25(1つあたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×8×17