曜日別特売
LS-PT-200-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584765

代表画像

LS-PT-200-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584765
LS-PT-200-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584765
LS-PT-200-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584765

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び3/8シャンク径d(Φmm)14注文コード28584765品番LS-PT-200-3/8-19
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法PT 3/8-19材質HSSトラスコ品番216-7801形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4下穴径(Φmm)14.2山数19ねじ長さ(mm)28呼び3/8全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長21シャンク径d(Φmm)14食付2.5P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする