ランドリーワゴン タワー 2段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584834 品番 3350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600

シンプルでスタイリッシュなランドリーワゴン。ランドリーワイヤーバスケットが2台置けるランドリーワゴンです。
コーナーが開いたデザインになっているので、縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約6(1段につき) 対応ランドリーワイヤーバスケット タワー M・L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×69.5 内寸(cm)上部トレー:約W38×D27、下部トレー:約W38×D27×H63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする