アイロンミトン タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584904 品番 3360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ハンガーに掛けた状態で、アイロン掛けできる!スチーム対応のアイロンミトン。

材質表面布:綿100%、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム・フィルムシート ブラック 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4×27

商品説明動画

アイロンミトン タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする