代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
2
注文コード
28584905
品番
SP-PT-2-11
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
216-7935
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
1430
規格
JIS
呼び寸法
PT 2-11
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
55
山数
11
ねじ長さ(mm)
50
呼び
2
全長L(mm)
120
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
59.614
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
35
シャンク径d(Φmm)
46
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
35