山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の マグカップ・グラス・コップ
陶器キャニスター トスカ コーヒー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28585236
品番
3428
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
ヴィンテージ加工された風合いが美しい陶器キャニスター
材質
本体:陶器、蓋:天然木、ストッパー:シリコーン
色
ホワイト
容量(mL)
約450
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×11.5