山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の 工業用アイロン関連品
アイロン収納マット タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585288
品番
3443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
置き場所に困るアイロンを収納!バッグを広げるとアイロンマットに早変わり!便利なアイロン収納マットです。ふた部分は、丸めて袖の中に入れて仕上げ馬として使用できます。
材質
掛け面:綿100%(アルミコーティング加工)、裏面:綿100%、中綿:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム(ボンディング加工)
色
ホワイト
質量(g)
約350
耐荷重(kg)
約2
対応
収納可能なアイロン:約W30×D16×H16cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:約33×18×18(取手含まず)
商品説明動画
アイロン収納マット タワー
参考になった