山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレラック
スリムトイレラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585699
品番
3509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
インテリア性のあるスタイリッシュなデザインのスリムトイレラック。トイレブラシやトイレ用洗剤など掃除用具からトイレットロールペーパーなどを隠して一括収納
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2200
耐荷重(kg)
トレー・上段:各約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×17×70.5
内寸(cm)
トレー:約W12.5×D16.5、上段:約W12.5×D16.5×H25、下段:約W12.5×D16.5×H43