山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
マグネットバスタオルホルダー プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28586243
品番
3583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
磁石で簡単取り付け。バスタオルを丸めて洗濯機や壁面にすっきり収納。使ったバスタオルはそのまま洗濯機へ!洗濯機に取り付ければバス タオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。
付属品
マグネット×2木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約2
収納数
丸めたバスタオルを約4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9×40