マグネットタオルホルダー タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28586539 品番 3618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

磁石で簡単取り付け。タオルを丸めて洗濯機や冷蔵庫側面などに収納。冷蔵庫側面に取り付ければ替えのキッチンタオルがすぐ取ることができます。洗濯機に取り付ければ洗面所のタオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。洗面所やトイレのハンドタオルストッカーとして。

付属品マグネット×2木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約750 耐荷重(kg)約2 収納数丸めたタオルを約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×7.5×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586523
2021-01-07
用途:
取替えストック
建設業・工事業

冷蔵庫にマグネットで取付してますが問題なく使用できます。完成品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする