山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
マグネットバスタオルホルダー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586548
品番
3619
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
磁石で簡単取り付け。バスタオルを丸めて洗濯機や壁面にすっきり収納。使ったバスタオルはそのまま洗濯機へ!洗濯機に取り付ければバス タオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。
色
ホワイト
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約2
付属品
マグネット×2木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9×40
収納数
丸めたバスタオルを約4枚