ハンドル付きスリムワゴン タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28586627 品番 3627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

幅13cmの隙間で使えるハンドル付きのスリムワゴン!キッチン小物、ジャムや雑貨など小さいものからペットボトルや瓶類などの大きいものまで収納可能。ハンドル付きだからラクラク移動!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×80.5 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)約4000 耐荷重(kg)下段:約6、中段:約3、上段:約2、天板:約1 対応ガードの高さ:下段/約H10cm 中段/約H7cm 上段/約H5.5cm 内寸(cm)下段:約W12.5×D43.5×H32.5 、中段:約W12.5×D43.5×H23.5、上段:約W12.5×D43.5×H14.5(天板サイズ:約W13×45)

商品説明動画

ハンドル付きスリムワゴン タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする