寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×80.5
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
色ブラック
質量(g)約4000
耐荷重(kg)下段:約6、中段:約3、上段:約2、天板:約1
対応ガードの高さ:下段/約H10cm 中段/約H7cm 上段/約H5.5cm
内寸(cm)下段:約W12.5×D43.5×H32.5 、中段:約W12.5×D43.5×H23.5、上段:約W12.5×D43.5×H14.5(天板サイズ:約W13×45)