キッチンスチール コの字ラック タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28586733 品番 3789
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×14×14 ホワイト 質量(g)約850 耐荷重(kg)約3 内寸(cm)トレー内寸(凹み部分):約W26×D12、収納部:約W26.5×H13.8 材質本体:スチール(粉体塗装)

商品説明動画

キッチンスチール コの字ラック タワー
この動画は、1人が参考にしています。
キッチンスチール コの字ラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする