マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28586864 品番 3810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのソープトレー。1つ分のスペースで2個置ける省スペースタイプ。ディスペンサー・タンブラー・洗顔チューブも置けます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×10 耐荷重(g)各棚:約500 内寸(cm)約W11×D8 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586855
2021-11-07
用途:
風呂の石鹸置き
農・林・水産業

使用2年半で塗装の一部が剥がれた。使用には問題ないとはいえ見た目が残念になる。特にハードに使っているわけでは無く、月に一回ほどゴシゴシタオルに石鹸を付けて洗うくらい。状態としては鉄が錆びた赤色が出ているわけでは無く、塗装の下地?が見えているだけのようです。

対象商品:
28586855
2021-12-21
用途:
お風呂で小物入

思っていたよりかなり強めのマグネットです。重いものを乗せても大丈夫で使い勝手が非常に良いです。

対象商品:
28586855
2021-03-29
用途:
固形石鹸置き場
サービス業

上下に物を置けて磁石も強いのでデザインもシンプルで大満足です!
掃除も楽ちんで買って本当によかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする