3833 洗濯機上ウォールシェルフ タワー 山崎実業 28586977

※代表画像です

3833 洗濯機上ウォールシェルフ タワー 山崎実業 28586977 3833 洗濯機上ウォールシェルフ タワー 山崎実業 28586977

洗濯機上ウォールシェルフ タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586977 品番3833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機上のスペースを有効活用!洗剤や小物を一括収納。トイレの収納棚としても便利です。木ネジで簡単取り付け。付属のフックに洗濯ネットや掃除のブラシなども引っ掛け可能。

付属品フック×4 材質フレーム:スチール(粉体塗装)棚板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)木ネジ×4 ホワイト 質量(g)2000 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×7×20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする