4010 北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 山崎実業 28587835

4010 北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 山崎実業 28587835
4010 北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 山崎実業 28587835
4010 北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 山崎実業 28587835
4010 北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台 山崎実業 28587835

北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28587835品番4010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれるスチームアイロン台。本体に設けた無数の穴がスチームを抜きます。だからパリッとキレイな仕上がりです。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:ポリプロピレン、脚部:スチール(粉体塗装)アイボリー質量(g)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28587844
2020-06-01
用途: 普段のアイロンがけで使用
丸金牧場農・林・水産業

軽量で高さもちょうどよく使いやすい。また折りたたんで使用しても足が邪魔にならずに使用できます。
収納用に壁掛けフックなどが付いていたら便利かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする