北欧風 暮らしの定番 スチームアイロン台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28587844 品番4011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれるスチームアイロン台。本体に設けた無数の穴がスチームを抜きます。だからパリッとキレイな仕上がりです。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:ポリプロピレン、脚部:スチール(粉体塗装) ブルー 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587844
2020-06-01
用途:
普段のアイロンがけで使用
丸金牧場 様 (農・林・水産業)

軽量で高さもちょうどよく使いやすい。また折りたたんで使用しても足が邪魔にならずに使用できます。
収納用に壁掛けフックなどが付いていたら便利かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする