山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
スタンド式人体型アイロン台 プレミアム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588325
品番
4620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
立ってラクな姿勢で掛けられるスタンド式。服の形に人体形状がぴったりフィット。
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
約4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×37×25〜78