山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
軽量人体型アイロン台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588377
品番
4655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。うれしい機能が満載のとっても便利なアイロン台です。
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約69×37×20