山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ティッシュケース ダイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588569
品番
6414
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤの輝きがリビングを優雅に演出します!置き場所に困らないスタンド式なのでドレッサーや洗面所にも使えます。
色
ホワイト
質量(g)
約340
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×11×25.5
対応
高さ5.3cmまでの一般的な薄型サイズのティッシュボックス
繰り返し・詰め替え
対応