山崎実業
山崎実業の 看板・POP・掲示用品
山崎実業の カタログスタンド
山崎実業の フロア用カタログスタンド
マガジンスタンド タワー 4段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588666
品番
6513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
リビングで圧迫感を感じさせないスタイリッシュなマガジンスタンド。スッキリ薄型で薄型テレビボードの横に置いても場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで4段収納可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×18×71
色
ブラック
質量(g)
約1300
アズワン品番
65-0390-31
内寸(cm)
各段:約W23.5×D2.3×H20