山崎実業
山崎実業の 理美容小物
山崎実業の ミラー
山崎実業の ハンドミラー
スタンドミラー リン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588754
品番
6737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上品な木目のカーブが美しい上質なスタンドミラー。リビングやエントランスに置くだけで、上質な空間へと演出してくれます。
色
ブラウン
質量(g)
約350
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×12×23.3