用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び7/16材質HSS全長L(mm)82シャンク長ls(mm)42シャンク四角部幅(mm)6.5溝数4仕様●ひっかかり率:91トラスコ品番215-2271形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法BC 7/16-26下穴径(Φmm)10.31山数26ねじ長さ(mm)26タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.2316861538462、MAX:10.3316861538462寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応