ポールハンガー ブランチ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28589217 品番 7066
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,334
販売価格(税別)
6,667

北欧テイストの枝モチーフがモダンなフォルムのコートハンガー。掛けるもののサイズや位置に合わせて、ハンガー部を左右に90度ごとに回転できます。小枝部分はハンガー
同士の重なりを防いでくれます。服や鞄、帽子やロングコートの一時掛けにも。

ホワイト 材質本体・台座カバー:スチール(粉体塗装)、フック部:ABS樹脂 質量(g)約6000 耐荷重(kg)フック1つにつき:約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×176
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28589226
2024-02-25
用途:
事務室内でのコート、お弁当バックかけ
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思ったよりしっかりした作りだった。他のレビューの高評価も頷ける。

対象商品:
28589226
2021-04-22
用途:
上席者事務所用の上着等のハンガーとして
株式会社ホンダモビリティ北関東 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

組み立ても簡単で堅牢に見えます、重心も低く重く簡単に転倒はなさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする