山崎実業
山崎実業の 厨房機器・設備・調理機械
山崎実業の 搬送機器類
山崎実業の キッチンワゴン/サービスワゴン
スリムキッチンワゴン タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589585
品番
7152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
キッチンの隙間に収まるスリムな収納ワゴン。キッチンツールが掛けられるフックと移動に便利なキャスター付き!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約2700
耐荷重(kg)
1段あたり:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×12×66