HT-TV-P2-17V1-1.5P 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589647

代表画像

自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法17V1呼び17食付1.5P注文コード28589647品番HT-TV-P2-17V1-1.5P
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途黄銅の加工呼び17材質HSS外径の基準寸法(mm)17.137全長L(mm)100シャンク長ls(mm)51シャンク四角部幅(mm)11溝数4トラスコ品番216-9523規格JIS呼び寸法17V1下穴径(Φmm)15.9山数1ねじ長さ(mm)18タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじシャンク径d(Φmm)14食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.75、MAX:15.95寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする