山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
解決人体型アイロン台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)
注文コード
28590066
品番
7415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
8つの機能でアイロン掛けを解決!
質量(g)
約2100
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×37×23
商品説明動画
解決人体型アイロン台
参考になった
解決人体型アイロン台
参考になった