AL-PO-STI-1B-M8X1.25 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590146

代表画像

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M8×1.25注文コード28590146品番AL-PO-STI-1B-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び8材質HSS等級I b外径の基準寸法(mm)9.624全長L(mm)75シャンク長ls(mm)38シャンク四角部幅(mm)5.5溝数3仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番216-4955形状下穴:通り規格JIS呼び寸法STI M8×1.25下穴径(Φmm)8.43山数1.25ねじ長さ(mm)23タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)7食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする