VUSP-P4-M10X1.25+20 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590365

代表画像

VUSP-P4-M10X1.25+20 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590365
VUSP-P4-M10X1.25+20 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590365
VUSP-P4-M10X1.25+20 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590365

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.25注文コード28590365品番VUSP-P4-M10X1.25+20
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法M10×1.25ねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番195-4604形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)8.85山数1.25呼び10全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする