スリムコートハンガー タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28590398 品番 7551
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

木目がやさしいシンプルなデザインの立て掛けコートハンガー。鉄と木の組み合わせが上品なコートハンガー。省スペース設計なので、置く場所を選びません。

ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木 質量(g)約1000 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×42×160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

スリムコートハンガー タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590389
2020-04-01
用途:
通常の使用用途
教育・研究機関

設置したときに壁に当たっている先の、滑り止めのシリコンがずれやすくて困る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする