用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法M12×1.25ねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番195-4606形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)10.85山数1.25呼び12全長L(mm)110タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5